オカムラ(岡村製作所)
VILLAGE 保管庫両開き
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
高さ(mm)
1800
300
750
色
シルバー
ブラック
ホワイト
色(本体)
シルバー
ブラック
ホワイト
色(扉)
ブラック
ブラック
ホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40499207
品番
8VS16D Z925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,500
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
材質
(本体・扉)スチール/メラミン焼付塗装
(把手)ABS樹脂
種類
両開き
付属品
棚板2枚
質量(kg)
34.9
収納量
Aファイルボックス(W320×H260×D100):21個(3段)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×1050
仕様
錠・ラッチ付
色
シルバー
最大積載量(kg)
50
棚段数
3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
764×373×996
色(本体)
シルバー
色(扉)
ブラック
設置形態
上置き・下置き両用
鍵
付き
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
800×400×1050
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000