オカムラ(岡村製作所)
VILLAGE 保管庫両開き
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
高さ(mm)
300
1800
300
色
ブラック
ブラック
ホワイト
色(本体)
ブラック
ブラック
ホワイト
色(扉)
ブラック
ブラック
ホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40499261
品番
8VS31D ZC25
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類
両開き
付属品
-
材質
把手:ABS樹脂
質量(kg)
14.3
収納量
Aファイルボックス(目安):7個(ファイルボックスの種類により異なります)
仕様
錠・ラッチ付、上置き専用
色
ブラック
高さ(mm)
300
材質(本体)
スチール/メラミン焼付塗装
奥行(mm)
400
間口(mm)
800
最大積載量(kg)
50
棚段数
1
材質(扉)
スチール/メラミン焼付塗装
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
764×346×246
色(本体)
ブラック
色(扉)
ブラック
設置形態
上置き専用
鍵
付き
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
940
/
税込
¥
1,034
離島
数量1以上のご注文
お送りできません