曜日別特売
8VS76D Z924 VILLAGE 保管庫両開き オカムラ(岡村製作所) 40499286

VILLAGE 保管庫両開き

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
高さ(mm)750
シルバー
色(本体)シルバー
色(扉)ホワイト
内容量1台注文コード40499286品番8VS76D Z924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,700

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。

材質
(本体)スチール/メラミン焼付塗装
(扉)スチール/粉体塗装
(把手)ABS樹脂
種類両開き付属品棚板1枚質量(kg)26.3収納量Aファイルボックス(W320×H260×D100):14個(2段)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×750仕様錠・ラッチ付シルバー高さ(mm)750最大積載量(kg)50棚段数1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)764×373×696色(本体)シルバー色(扉)ホワイト設置形態上置き専用付き外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×750
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき50,000/税込55,000
離島数量1につき70,000/税込77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40499191
2017-06-17
用途: 書類保管

同じものがほしかったのでよかったです。また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする