曜日別特売
8VS76D ZC24 VILLAGE 保管庫両開き オカムラ(岡村製作所) 40499304

VILLAGE 保管庫両開き

(1件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送
高さ(mm)750
ホワイト
色(本体)ホワイト
色(扉)ホワイト
内容量1台注文コード40499304品番8VS76D ZC24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。

種類両開き付属品棚板1枚材質把手:ABS樹脂質量(kg)26.3収納量Aファイルボックス(W320×H260×D100):14個(2段)仕様錠・ラッチ付ホワイト高さ(mm)750材質(本体)スチール/粉体塗装奥行(mm)400間口(mm)800最大積載量(kg)50棚段数1材質(扉)スチール/粉体塗装内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)764×346×696色(本体)ホワイト色(扉)ホワイト設置形態上置き専用付き
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,450/税込1,595
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40499191
2017-06-17
用途: 書類保管

同じものがほしかったのでよかったです。また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする