曜日別特売
KRT615-10 防雨三口延長コード KOWA(宏和工業) 40499401

KRT615-10 防雨三口延長コード KOWA(宏和工業) 40499401
KRT615-10 防雨三口延長コード KOWA(宏和工業) 40499401
KRT615-10 防雨三口延長コード KOWA(宏和工業) 40499401

防雨三口延長コード

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40499401品番KRT615-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。

仕様
屋外型
防雨キャップ付き
長さ(m)10特性防雨電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1500定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品を濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を乗せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40499401
2024-02-15
用途: 電源の延長
建設業・工事業

頑丈な造りでタフに使えます。
強いて言えば重いです。この長さなので仕方ないのですが。

対象商品 : 40499401
2020-07-01
用途: 屋外に移動式扇風機を設置するために使用
飲食業

接続部分に雨水侵入防止用キャップが付いており不使用時には密封できるため非常に安心して使用できるのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 40499401
2020-02-23
用途: 屋外臨時音響設備電源
サービス業

防水ということで、安心して使用できます。
もう少し軽いと非常にありがたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 40499401
2014-10-05
用途: 屋外ポンプ用
鏡神社

ケーブルは適度に太くなく屋外で利用しやすいが常設の場合は念の為接続部にテープを巻くと良い。本品にかかわらず屋外における劣化年数などメーカーのテストデータがあると信頼性は高くなると思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする