INP-2.5X0.45 スプリューP型挿入工具 日本スプリュー 40501194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリューP型挿入工具

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼び寸法M2.5
適合ねじM2.5×0.45
M2.5×0.45
M2×0.40
M3×0.50
M4×0.70
M5×0.80
M6×1.00
M8×1.25
M10×1.00
M10×1.25
M10×1.50
M12×1.25
M12×1.50
M12×1.75
M14×2.00
M16×2.00
M18×2.50
M20×2.50
M2.2×0.45
M2.6×0.45
M22×2.50
M8×1.00
M14×1.50
M16×1.50
M18×1.50
M20×1.50
M20×2.00
M22×1.50
M24×1.50
内容量1個注文コード40501194品番INP-2.5X0.45
参考基準価格(税別)¥8,650販売価格(税込)¥9,449
販売価格(税別)
8,590

スプリューを挿入するための専用工具です。
工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。
ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。
ストパーカラー付属。

適合ねじM2.5×0.45ねじの呼び寸法M2.5使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。ピッチ0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05495542
2018-11-28
用途: 加工品にヘリサート挿入時
丸山製作

以前は違うものを使用してましたが、この挿入工具を使うとヘリサートネジをケースの中に入れて挿入出来るので、ぶれずに簡単に挿入出来るようになった。

対象商品 : 05495524
2018-10-06
用途: スペーサーの固定 設計仕様

想像通り作業性も良く特にストッパーが有効でした。今回は貫通孔 1000ヶ所への作業でしたが早く終えることができました。

対象商品 : 05495427
2018-05-01
用途: スプリューのセット
教育・研究機関

スプリューを取り付けるために,スプリューとセットで購入しました.性能として何ら問題はありません.

対象商品 : 09469932
2016-08-11
用途: ネジ山の修復

コイルの挿入時ちょっとでも倒すとコマ飛びするのが欠点
実はこれを買わなくてもナットで代用できる

2が参考にしています
対象商品 : 05495524
2015-02-16
用途: ヘリサート作業

思ったより簡単に作業できて助かりました。失敗がすくなくなり、作業効率が上がりました。

対象商品 : 05495436
2017-07-10
用途: ヘリサート挿入時に使用。
東小塩備製造業

以前も同じものを使用していましたがハンドルの使いにくさは相変わらずでした、ハンドルの固定が途中でも出来るよう工夫して頂ければ良かったのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 05495436
2015-12-03
用途: アルミニウムに
製造業

ガイドにヘリサートが入らない。製品を駄目にしてしまった。最悪

対象商品 : 05495445
2014-05-12
用途: スプリューの挿入に必要

スプリューとセットになっているので使用していますが、この工具先端が細くなっているので
挿入孔が見えやすいようでそれほどでも無く、逆に細いが故にグラグラして挿入時に工具が安定しません。
 M10程度の大きなスプリューであればまだ安定していますが工具の形状をもう少し改良して欲しいところです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリュータップ・挿入工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/037/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless2/
2023-02-16

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする