曜日別特売
セホ-135DB 製本テープ(カットタイプ) コクヨ 40502874

製本テープ(カットタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10枚)注文コード40502874品番セホ-135DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380

A4サイズにカットされ、すぐに貼れる便利な製本テープ。あらかじめA4サイズにカットされているため、ハサミを使わずに貼ることができ便利です。

テープ幅(mm)35テープ長さ(mm)297種類ペーパークロスタイプ基材紙に樹脂コーティング粘着剤アクリル系適合サイズA4用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40502865
2019-11-22
用途: 製本作業

巻いてあるものは切るのが面倒だし、どうしても余裕めに切って、貼り付けてからはみ出た分を切り落とすのでロスが出てしまい無駄になっていました。その点、カットタイプなのでロスは少ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする