曜日別特売
10-14X15 両口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 40504511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-14X15 両口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 40504511
10-14X15 両口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 40504511

両口スパナ

(6件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び寸法(mm)14×15
14×15
13×14
13×15
4×5
5.5×7
6×7
7×8
8×9
8×10
10×11
10×12
10×13
11×13
12×13
12×14
13×17
14×17
16×17
16×18
17×19
18×19
18×21
19×22
20×22
21×23
21×24
22×24
24×26
24×27
25×28
27×30
27×32
30×32
30×34
32×36
36×41
41×46
34×36
全長L(mm)190
内容量1本注文コード40504511品番10-14X15
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ

全長L(mm)190呼び寸法(mm)14×15寸法b1(mm)32寸法b2(mm)35商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: 登山道の鎖場整備のマイロン締め込み用に
クライムワークスサービス業

14mmは8mmのマイロンに、17mmは10mmのマイロン(リングキャッチの高強度なもの)のゲートを締め込むのにピッタリなので、これで登山道整備仕事はほぼ事足ります。そしてスタビレーは手に馴染み、しっかりと締め込めるので作業効率も上がります。ややお高いですが大変満足しています。

対象商品 : 40504414
2023-11-27
用途: 車のメンテナンス
農・林・水産業

「スタビレー」、いいです。手にしっくりくるし安心して使えます。

対象商品 : 40504484
2020-04-21
用途: 自転車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

一般自転車の整備で13、14mmスパナを多用。一本で賄えるもの探していました。少し高価ですが利便性大で満足しています。

対象商品 : 40504441
2019-05-05
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

紛失による再購入です。ボルト・ナットへの食い付きや力を加えた時のしなりなど、有名所含め様々なメーカーを使用してきましたが私好みの一品です。

対象商品 : 40504466
2020-11-20
用途: 機械のメンテナンス
近藤産機サービス

11×13サイズを紛失してしまったので、
今回 12×13と13×14を購入。
20年以上使っているとスタビレーじゃないと、他のメーカーではダメです。

対象商品 : 40504457
2014-06-17
用途: 車の修理

良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする