曜日別特売
12313 3/8DR ソケット(6角) SIGNET(シグネット) 40505473

12313 3/8DR ソケット(6角) SIGNET(シグネット) 40505473
12313 3/8DR ソケット(6角) SIGNET(シグネット) 40505473
12313 3/8DR ソケット(6角) SIGNET(シグネット) 40505473
12313 3/8DR ソケット(6角) SIGNET(シグネット) 40505473
12313 3/8DR ソケット(6角) SIGNET(シグネット) 40505473
12313 3/8DR ソケット(6角) SIGNET(シグネット) 40505473
12313 3/8DR ソケット(6角) SIGNET(シグネット) 40505473

3/8DR ソケット(6角)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)13
内容量1個注文コード40505473品番12313
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。

差込角(inch)3/8全長L(mm)25呼び寸法(mm)13タイプ6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40505421
2021-05-11
用途: オートバイの整備
卸売・小売業

ナットの角を傷めない面接触の物を探していました。
メッキも美しく値段も手ごろで皆さんにお勧めしたいです。

対象商品 : 40505516
2018-07-10
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

今までは12角のソケットを使用してボルトの取り付け及び取り外しを行なっていた。その際にしっかり噛み合っていない状態で行ったためボルトの角部をなめてさまったりした。今回この六角型のソケットを購入使用してボルトの取り付け及び取り外しを行い面と面がしっかりと噛み合う感じを実感してメンテナンス時の安心感がとても良い。

対象商品 : 40505412
2018-05-28
用途: このサイズを持っていなかったので。
製造業

このサイズのソケットを使う可能性が出て来たのだが手持ちが無くこちらで購入、品質的にはシグネット製品で揃えているので信頼しています。

対象商品 : 40505482
2015-09-11
用途: ボルトナットを締めたり緩めたりする作業

安くて十分な品質でした。

1が参考にしています
対象商品 : 40505464
2013-05-28
用途: いろいろ。
農・林・水産業

いつの間にか、12ミリのソケットが無くなっていた・・・。いつ、どのタイミングでなくしたか覚えていない・・・。多分、80石の穀物乾燥機をばらして、移動して再組立てした際のような気がするが、結局見つからなかった・・・。
 比較的デリケートな農業関係機械では、このサイズが非常に多く使われているものだから、いつまでもクヨクヨしてないで、意を決して買うことにした。たったの数百円なのだが、なぜか悔しい・・・。
 ちなみに、この商品の丈夫さはわからないが、そもそも、どんな機械も、12ミリ程度のボルト・ナットを使う部分の締め付け・緩めに、それほど大きなトルクが必要な物はあまりないので、高価な「焼き入れ」仕様とかは気にしていないので、この商品程度でいいと思う。
 余談だが、経験上、無くしたものは、なぜか、新しく買った後から「出てくる」ものなんだよなー・・・。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする