曜日別特売

ガンタッカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード40505656品番TG-HC2
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

打ち込み・打ち曲げ(クリンチ)も出来る2WAYタイプ
色は3色(赤、青、黄)からのアソートになります

用途
パネル・キャンバス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに便利です。
ステープル幅(mm)12ステープル装填数100本ステープル足長さ(mm)6・8付属品1208F(2000本)付質量(g)220使用ステープル1208F・T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする