MAX(マックス)[事務用品・工具]
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
40505762
品番
CN-785
参考基準価格(税別)
¥196,700
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
45~85mmの釘に対応。
ハイパワーで堅木への打ち込みもスムーズ!
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ5・6mm各1本、アイボルト、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
3.7
安全装置
メカニカル式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49~0.68(5~7)
ネイル装填本数
200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
362×132×307
使用ホース
内径8.5mm以上、長さ30m以内