HN-65M 高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 40505884

高圧釘打機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード40505884品番HN-65M
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

27~50mmの釘に対応。
より正確な作業を実現する用途別専用ホルダを標準装備。
平打ち用のO、角形トタン打ち用のP、波形トタン打ち用のQ、ワッシャ打ち用のR、部材に合わせてカットできる加工用のSが付いています。

付属品保護メガネ、アイボルト8×15、ホルダP(角形トタン用)、ホルダQ(波形トタン用)、ホルダR(ワッシャ・ボード用)、ホルダS(カット用)、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)277×130×287使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品ホルダO(平打ち・谷打ち用)装填数ネイル・ステープル/200本(1巻)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする