曜日別特売
TA-225LU/4J 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 40506207

常圧釘打機

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード40506207品番TA-225LU/4J
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。
握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!

装填数ステープル/100本(1連)付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244使用ホース内径6mm以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする