曜日別特売
TA-235FN3/LU 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 40506225

常圧釘打機

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード40506225品番TA-235FN3/LU
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

小型・軽量メタルボディ!
単打(DS)・連打切替トリガ

付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ仕様【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連)質量(kg)1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)220×64×265使用ホース内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40506225
2023-05-30
用途: 家具製作にあたり、ガラス扉の額縁とめに使用している
木戸家具建具製作所製造業

これまで使用していた機種が不具合となり新規で購入したのですが、思いがけない程の軽さに驚きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする