マックス
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
40506234
品番
TA-255SF1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥63,000
スタンダードモデル(ダスタ無し)
長さ15~55mmのフィニッシュネイルに対応。
長さ15~50mmのスーパーフィニッシュネイルに対応。
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ4mm
質量(kg)
1.2
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.4~0.8(約4~8)
ネイル装填本数
100本(1連)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
237×65×267
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
装備品
六角棒スパナ3mm、コンタクトトップユニット(2個)、コンタクトトップF(1個)、シリンダキャッププロテクタ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40506234
TA-255SF1
77901836
TA-255SF2
釘打機 フィニッシュネイラ
マックス
1個
¥
49,980
税込
¥54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です