TA-35AP ネイルパンチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 40506261

ネイルパンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード40506261品番TA-35AP
参考基準価格(税別)¥78,800販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

コンパネからの釘抜きは、ネイルパンチ。65mm釘も一気に打ち抜く。

付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、フック、フック取付六角穴付ボルト、フック取付用六角ナット、ジェットオイラ(油入)仕様釘抜き対象部材/コンクリート型枠用合板(厚さ12~15mm)質量(kg)0.9胴径(Φmm)(釘抜き対象)2.1~3.05使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.7(4~7)ネイル足長さ(mm)(釘抜き対象)45~65寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×53×235使用ホース内径7mm以上、長さ20m以内
注意
※浅木に残った釘に対してはご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする