MAX(マックス)[事務用品・工具]
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
40506277
品番
TA-511/1638T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
長さ10~38mmのステープルに対応
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ブロック、ブロック取付用穴六角穴4×10、ジェットオイラ(油入)
トラスコ品番
811-1110
質量(kg)
2.1
安全装置
メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49~0.68(5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
257×84×374
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
装填数
ステープル/150本(3連)
注意
※ブロックは、足長さ10~22mmご使用の時装着してください。