MAX(マックス)[事務用品・工具]
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
40506304
品番
TA-52/432MA
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
長さ16~32mmのステープルに対応
付属品
六角棒スパナ4mm、ポンチ02、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
2.1
安全装置
メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.39~0.68(4~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
243×64×301
使用ホース
(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数
ステープル/168本(2連)