曜日別特売
838-39 ミニステッカー ユニット 40507835

ミニステッカー

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
文字内容引 PULL
引 PULL
火気厳禁
禁煙
手を触れないで下さい
操作禁止
この前に物を置かないで下さい
感電注意
やけど注意
回転部に注意
駆動部に注意
高温注意
取扱注意
われもの注意
はさまれ注意
指差確認 右
指差確認 左
節水
節電
押 PUSH
危険
注意
内容量1袋(12枚)注文コード40507835品番838-39
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

どこでも貼れる便利なミニステッカー

文字内容引 PULLトラスコ品番743-6441材質PPステッカー寸法(mm)50×50質量(g)14取付方式ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40507747
2020-09-08
用途: 注意喚起

扉で手を挟む労災発生が発生し全てのドアに注意喚起の表示を行った。反射も良く寸法のわりに視認性が良い

対象商品 : 40507634
2019-11-23
用途: 注意喚起のため
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

大きさもデザインも良く、わかりやすい作りになっているので
どこにでも貼れる

対象商品 : 40507747
2016-02-04
用途: 危険個所への表示
製造業

思った以上にサイズが大きかった。
絵に対して文字は少し小さく感じた。

対象商品 : 40507747
2014-11-13
用途: 機械に注意表示するため
製造業

使いやすい大きさで価格も安くて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする