曜日別特売

部品 コードレスジグソー CJ18DSL

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番1
1
2
3
4
5
7
8
9
13
16
17
18A
19
20
21
24
25
26
28
29
30
31
32
34
36
37
38
39
40
41
45
48
49
51
501
503
505A
627
部品名称ハウジング(A).(B)セット(グリーン)
ハウジング(A).(B)セット(グリーン)
ハウジング(A).(B)セット(レッド)
LED
プッシュボタン
DCスピードコントロールスイッチ
Oリング(P-6)
ガードバー
フェンス
スワ付ナベタッピンネジ D3×8
コントローラ.ターミナルセット
モーター DC 18V
レバースプリング
レバー
レバーボルト
シーロック六角穴付ボルト M3×8
シーロック六角穴付ボルト M3×6
板バネ
プランジャホルダ(A)
プランジャ
コネクティングピース
ニードルベアリング
ギヤ
バランスウエイト
オービタルカム
ギヤホルダ
プランジャホルダ(B)
パッキンカバー
パッキン
ニードルローラ
ローラホルダ
ピン
チェンジノブ
ベース
ベースロッカ
スイッチ組(2,4,12,13含む)
チップカバー
刃口板
ケース
サブベース(B)セット(樹脂製)(628含む)
内容量1個注文コード40509106品番330071
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
部品名称ハウジング(A).(B)セット(グリーン)形状図番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40509474
2020-07-23
用途: プラスチック容器を再利用 別用途に使用のため細工
農事組合法人 ファーム高善寺農・林・水産業

上記の目的用途に対して、ほぼ予想通りの、使い勝手であった。
仕上がりにも満足しており、次の加工品を探している状況。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする