曜日別特売
UH-2324P 4ポートUSB2.0ハブ ナカバヤシ 40510014

4ポートUSB2.0ハブ

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40510014品番UH-2324P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタンダード&ベストセラーの4ポートUSB2.0ハブです。
ケーブル一体型です。
80cmのロングケーブルです。
バスパワー専用タイプです。
隙間にも置くことができる薄型タイプです。

対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000(SP4以降)/Me、MacOS X(10.2以降)付属品取扱説明書適合機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Macピンクポート数4本体質量(g)37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)80インターフェイス(USB)Ver.2.0/1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40510057
2023-04-19
用途: USBの抜き差しに便利
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

パソコン本体のUSBジャックはなかなか不便に位置にあるのでこれは便利です 
コードが適度な長さでコードにも曲がりの負荷がかかりにくいから壊れにくいです

対象商品 : 40510057
2022-11-01
用途: 事務所
株式会社田島製作所

USBの使用が多く付外しが楽なハブを利用しようと購入しました。本体の抜き差しより断然楽です。

対象商品 : 40510057
2020-09-17
用途: 足元のCPUから机上への引き込み
株式会社吉田製作所

足元に置いてあるディスクトップPC本体から、机の上へUSBを延長するのにケーブルの長さも丁度良く、HUBも縦並びでは無く横並びなの使い易い。

対象商品 : 40510005
2019-04-02
用途: 事務所備品

ハブポートの増設の為購入しました。コードが長く取り回しも楽で良いです。

対象商品 : 40510057
2017-05-24
用途: PCの延長用
製造業

会社でPC本体を机の横に置いているので、手元にUSB端子が欲しくて購入しました。普通に使えます。シンプルで小さいので取り回しが良いです。

対象商品 : 40510005
2017-02-02
用途: ノートPCのUSB端子増設

価格も手頃で問題無く動作していますが、端子4つの内1つの外周金属部が変形しており、少々差し込み難くいです。返品する程の状態でもないし、このまま使います。

対象商品 : 40510005
2016-05-24
用途: 周辺機器使用時
その他業種

手元で差し込むことが可能なので便利です。
もう少しセンスがあってもいいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 40510005
2016-05-19
用途: 机上パソコンに使用

コンパクトに配線を集中でき便利に活用できています。価格もお手頃です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする