FLR40SEX-L/M-HG ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG HotaluX(ホタルクス) 40511125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG

(1件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
光色3波長形電球色
タイプ40W形
定格ランプ電力(W)40
内容量1箱(25本)注文コード40511125品番FLR40SEX-L/M-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,500
種別直管ラピッドスタート形質量(g)255タイプ40W形管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)3450ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形電球色点灯形ラピッドスタート形電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40511125FLR40SEX-L/M-HG21238895FLR40SEX-L/M-HG2FLR40SEX-L/M-HG ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG HotaluX(ホタルクス) 21238895ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHGHotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40511116
2017-01-21
用途: 事務所と工場の天井に幅広く使用
株式会社クボタ

他社メーカーのものより価格を考えると照明度が高くお値打ち品です。毎年、事務所は大掃除のあと一度に交換。明るさはダントツです。お気に入りの一つです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする