曜日別特売

部品 10.8Vコードレスセーバソー CR10DL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番610A
610A
1
4
6
7
8
9
10
11
13
15
16
17
18
19
21
23
24
25
27
28
29
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
504
611A
内容量1個注文コード40512265品番0032-2602
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
部品名称ブレード(湾曲)NO.141 150L 14山(5入)形状図番610A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする