313690 部品 電気ディスクグラインダー G15SP HiKOKI(ハイコーキ) 40520376

部品 電気ディスクグラインダー G15SP313690

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は部品名称など50種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
部品名称
ホイルナット(スーパーワッシャ用)
注文コード
40520376
品番
313690
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689
部品名称
ホイルナット(スーパーワッシャ用)
形状図番
34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-01
用途: ダイヤモンドディスクの取り付け

研削ディスク用は分厚くて取り付けできないので、薄いこちらのネジを購入した。しっかり固定できます。

対象商品 : 40520376
2023-12-01
用途: グラインダー作業
その他業種

しっかりした作りと思いますが、思っていたよりメッキがチープな感じがします。

対象商品 : 40520358
2020-07-30
用途: 125mm以上のディスクグラインダーに15cmの砥石を付けるときの砥石ガードとして使用
エステック株式会社 様

125mm以上のディスクグラインダーのスピンドル径は16mmなので、15cmや18cmの砥石も装着することができる。その際、切削物の切子や砥石への接触防止などのため、このホイルガードを使用すると安全に作業できる。ただし、G15SPのホイルガードの取付内径は42mm前後なので、すべてのディスクグラインダーに合うとは限らないので要注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする