MT-119 自動車暗電流測定用AC/DCクランプメータ マザーツール 40524023

 

MT-119 自動車暗電流測定用AC/DCクランプメータ マザーツール 40524023
MT-119 自動車暗電流測定用AC/DCクランプメータ マザーツール 40524023

自動車暗電流測定用AC/DCクランプメータ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード40524023品番MT-119
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

DC5000mAレンジ付。自動車暗電流その他直流微小電流の測定に便利です。

用途自動車電気系統の保守・点検直流電圧(V)[レンジ]50[分解能]0.01V [確度]±1.0%±2dgt、[レンジ]300 [分解能]0.1 [確度]±1.0%±2dgt交流電圧(V)[レンジ]50 [分解能]0.01[確度]±1.2%+5dgt(40-1kHz)、[レンジ]300 [分解能]0.1 [確度]±1.2%+5dgt(40-1kHz)交流電流(A)[レンジ]5000m [分解能]1m [確度]±1.8%+5dgt(40-1kHz)、[レンジ]50 [分解能]1m [確度]±1.8%+5dgt(40-1kHz)、[レンジ]100 [分解能]0.01 [確度]±5.0%+5dgt(40-1kHz)直流電流(A)[レンジ]5000m [分解能]1m [確度]±1.8%+5dgt、[レンジ]50 [分解能]0.01 [確度]±1.8%+5dgt、[レンジ]100 [分解能]0.01 [確度]±5.0%+5dgt電源単4形乾電池(1.5V)×2クランプ径(Φmm)最大13抵抗(Ω)[レンジ]500Ω [分解能]0.1Ω [確度]±1.0%±2dgt、[レンジ]5kΩ [分解能]1Ω [確度]±1.0%±2dgt、[レンジ]50kΩ [分解能]10Ω [確度]±1.0%±2dgt、[レンジ]500kΩ [分解能]100Ω [確度]±1.0%±2dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×220×35質量(g)約210(電池を含む)幅(mm)72奥行(mm)35高さ(mm)220付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40表示最大5000カウント、文字高 10mm使用湿度範囲80%RH以下(但し結露のないこと)電池寿命(時間)ACAレンジ30、ACVレンジ60、DCVレンジ100(アルカリ電池)オートパワーオフ最終操作後、約30分後保存温度範囲(℃)~50保存湿度範囲70%RH以下(但し結露のないこと)導通チェック導通ブザー:40Ω以下鳴動ON 120Ω以上で鳴動OFFサンプリング速度2回/秒
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40524023
2021-02-22
用途: 車の整備に使用
神奈川トヨタ自動車株式会社サービス業

大きさが場所を取らず、とてもいいサイズです。要望で、テスター端子の先にクリップが脱着式で取付できるともっといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする