曜日別特売
QTC60L-BZ-5-110/220-RBARB 積層信号灯 Qlight 40528050

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積層信号灯

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は色・ブザー音など10000種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
上から:R-赤/B-青/A-黄/R-赤/B-青
ブザー音
有
注文コード
40528050
品番
QTC60L-BZ-5-110/220-RBARB
販売価格(税込)¥32,324
販売価格(税別)
¥29,385

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
色
上から:R-赤/B-青/A-黄/R-赤/B-青
段数
5
ブザー音
有
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC110-220V
種類
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
関連資料:(1.02MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする