HiKOKI(旧:日立工機)
部品 水中ポンプ AP100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
形状図番
33
33
33
1
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
26
27
35
部品名称
ワッシャ M4(10入)
ワッシャ M4(10入)
ワッシャ M4(10入)
波ワッシャ
Oリング
ブラケット
ステンレスナベネジ M5×12
オイルシール
サラバネ
羽根車(外径79)50HZ用
ワッシャ
ステンレスナット M6
ケーシングパッキン
ポンプケーシング
ストレーナ
ホースバンド(15MM用)
ホースカップリングナット
ホースニップル(15MM)
ホースニップル(25MM)
ホースカップリングパッキン
スリーブ
ヘッドカバー
ステータケーシング
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40540843
品番
949423
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
部品名称
ワッシャ M4(10入)
形状図番
33