スマイルキッズ
押したら点灯ランタンⅢ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40552339
品番
ALA-4301S
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
手のひらサイズの小型・軽量ランタンライト
ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します
質量(g)
50
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
約21
連続点灯時間(時間)
約30
使用電池
単4形乾電池3個(別売)
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂
色
ブラック
光源
0.3W白色LED×1個
寸法(Φ×mm)
65×100(ハンドルを立てた状態)
防水仕様
非防水
防水性
非防水
最大点灯時間
約30