曜日別特売
ASL-3301S 自動点灯LEDランタン スマイルキッズ 40552384

 

ASL-3301S 自動点灯LEDランタン スマイルキッズ 40552384
ASL-3301S 自動点灯LEDランタン スマイルキッズ 40552384

自動点灯LEDランタン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード40552384品番ASL-3301S
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

光源0.3W白色LED1灯を使用したセンサーで点灯するランタンライトです
AUTOは周囲が暗い状態でセンサーが人を感知して自動点灯し、約20秒後に自動消灯する(センサーの作動明暗は約10lx以下)
センサー検知範囲は、最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度
スイッチでON・OFF・AUTOに切り替え可能(ONはセンサーに関係なく常時点灯する)
検知センサー:人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)

電球の種類LED材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂本体/白色、レンズ/乳白色質量(g)87センサー人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)78×110使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)センサー探知範囲最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度明るさ(Lm)約25灯数1灯防水性非防水連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする