電球の種類LED付属品キズ防止パッド1枚、結束バンド2本、三脚1セット材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、キズ防止パッド:シリコーンゴム、結束バンド:ナイロン、三脚:ABS・エラストマー・アルミ寸法(mm)Φ90×86(本体)、(台座)約90.×100×37、(キズ防止パッド)約90×100、(結束バンド)全長約500質量(g)125(本体)、約38(台座)保護等級IPX4光源0.3W白色LED使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感設置方式スタンド式、結束バンドで取付け可能明るさ(Lm)約20防水性IPX4センサー感知範囲約100°/最長4m連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月