MUTOH
ドラフティングテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
適合
【ドラフター】LAJ-1000/LAJ-1000L/LAN-A1、【製図板】BMJ-10/BV-10/BM-A1N
注文コード
40553136
品番
TK-21
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整範囲(mm)
770固定式
質量(kg)
22
適合
【ドラフター】LAJ-1000/LAJ-1000L/LAN-A1、【製図板】BMJ-10/BV-10/BM-A1N
仕様
【傾斜角度調節】0~70度まで任意固定可、安全装置付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません