曜日別特売
#1100 純綿カフス手袋うし FUKUTOKU(福徳産業) 40557896

#1100 純綿カフス手袋うし FUKUTOKU(福徳産業) 40557896
#1100 純綿カフス手袋うし FUKUTOKU(福徳産業) 40557896

純綿カフス手袋うし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組(12双)注文コード40557896品番#1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

純綿。手首やわらかロングタイプ。

ゲージ数7サイズL質量(g/ダース)810材質綿100%キナリ質量(g)67.5入数(双)12全長(cm)26中指長(cm)7.5材質(すべり止め)なし手のひらまわり(cm)18手の平幅(cm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする