#146-S エコ綿厚手純綿手袋 FUKUTOKU(福徳産業) 40558176

#146-S エコ綿厚手純綿手袋 FUKUTOKU(福徳産業) 40558176
#146-S エコ綿厚手純綿手袋 FUKUTOKU(福徳産業) 40558176

エコ綿厚手純綿手袋

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS/こども用(高学年)
質量(g/ダース)648
内容量1双注文コード40558176品番#146-S
参考基準価格(税別)¥155販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

7ゲージの厚手タイプ。3本胴の手袋。
純綿だから熱い物を触っても糸が溶ける事がありません。

ゲージ数7サイズS/こども用(高学年)質量(g/ダース)648材質綿100%キナリ質量(g)54入数(双)1全長(cm)18.5中指長(cm)6材質(すべり止め)なし手のひらまわり(cm)18手の平幅(cm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40558158
2019-12-17
用途: 高温環境での操作

化繊の手袋では熱で溶けてしまう環境で活躍しています。
高温になった部品を扱う際に、薄手の綿手袋では熱を通して火傷しそうでしたが、この手袋は厚手で生地が詰まっているので熱を通しにくいのがありがたい。
綿素材なので燃えるほど熱い環境では無理ですが、当方の環境にはちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする