FUKUTOKU(福徳産業)
綿軽作業用手袋のびのび
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
40558246
品番
#158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
10ゲージの薄手タイプで細かい作業に最適。伸縮する繊維を使用しているので様々な手のサイズに対応。小指又を下げた「三本胴編み」でフィット感もバツグン!安心の日本製です。
ゲージ数
10
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
396
材質
綿・ポリウレタン
色
白
質量(g)
33
入数(双)
1
全長(cm)
19
中指長(cm)
6.5
材質(すべり止め)
なし
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応