FUKUTOKU(福徳産業)
素手感覚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(3双)
1組(3双)
1双
サイズ
L
S
M
L
LL
全長(cm)
23
20
21
23
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
40558596
品番
#9573-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
素手のようにフィットするから農作業や軽作業に最適な13ゲージの手袋
色
白
サイズ
L
全長(cm)
23
材質(手袋)
ナイロン
入数(双)
3
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
17
質量(g/双組)
21
色(すべり止め)
白
厚さ(cm)
0.1