FUKUTOKU(福徳産業)
指先仕事人
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
全長(cm)
18.5
18.5
19
21.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40558639
品番
#9581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
細かい作業に適した指先だけをコーティングした13ゲージの手袋。フィット感も良く、通気性もバツグンです。
色
白
サイズ
S
全長(cm)
18.5
材質(手袋)
ナイロン
入数(双)
1
中指長(cm)
6
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
16
質量(g/双組)
17.5
色(すべり止め)
白
厚さ(cm)
0.1