曜日別特売
#9583 指先仕事人 FUKUTOKU(福徳産業) 40558657

#9583 指先仕事人 FUKUTOKU(福徳産業) 40558657
#9583 指先仕事人 FUKUTOKU(福徳産業) 40558657

指先仕事人

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)21.5
内容量1双注文コード40558657品番#9583
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

細かい作業に適した指先だけをコーティングした13ゲージの手袋。フィット感も良く、通気性もバツグンです。

サイズL全長(cm)21.5材質(手袋)ナイロン入数(双)1中指長(cm)7材質(すべり止め)ポリウレタン手のひらまわり(cm)16質量(g/双組)20色(すべり止め)厚さ(cm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする