FUKUTOKU(福徳産業)
PaPaぐんて ダブルカフス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
40558797
品番
PMK-01
参考基準価格(税別)
¥245
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
家族で使えるかわいい軍手。ダブルカフスで手首も気持ちいい。新感覚ぐんて!
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
綿100%
色
モクカラー
質量(g)
52
質量(g/ダース)
624
ゲージ数
7
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応