曜日別特売
PMK-04 Kids純綿ぐんて ダブルカフス FUKUTOKU(福徳産業) 40558824

PMK-04 Kids純綿ぐんて ダブルカフス FUKUTOKU(福徳産業) 40558824
PMK-04 Kids純綿ぐんて ダブルカフス FUKUTOKU(福徳産業) 40558824

Kids純綿ぐんて ダブルカフス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズSS
質量(g/ダース)408
内容量1双注文コード40558824品番PMK-04
参考基準価格(税別)¥245販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

家族で使えるかわいい軍手。ダブルカフスで手首も気持ちいい。新感覚ぐんて!

ゲージ数7サイズSS質量(g/ダース)408材質綿100%モクカラー質量(g)34入数(双)1全長(cm)17中指長(cm)5.5材質(すべり止め)なし手のひらまわり(cm)16手の平幅(cm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする