クオリティトラストジャパン
Type-C通信充電ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ケーブル長(cm)
20
20
120
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40559323
品番
QTC-049BK
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ケーブル長(cm)
20
色
ブラック
コネクタ
USB-Aコネクタ/Type-Cコネクタ
適合用途
充電・データ転送用
ケーブル種類
ストレート
材質
PVC/ABS
電流(A)
(対応)~2出力
規格
USB2.0準拠
転送速度(Mbps)
480
インターフェイス
USB2.0
注意
※転送速度・電流値は、ご使用になられるパソコンや充電器の性能によって異なります。