QTC-0401WH Type-C通信充電ケーブル クオリティトラストジャパン 40559339

 

QTC-0401WH Type-C通信充電ケーブル クオリティトラストジャパン 40559339
QTC-0401WH Type-C通信充電ケーブル クオリティトラストジャパン 40559339

Type-C通信充電ケーブル

商品レビューを投稿する
ケーブル長(cm)120
ホワイト
内容量1個注文コード40559339品番QTC-0401WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
ケーブル長(cm)120ホワイトコネクタUSB-Aコネクタ/Type-Cコネクタ適合用途充電・データ転送用ケーブル種類ストレート材質PVC/ABS電流(A)(対応)~2.4規格USB2.0準拠転送速度(Mbps)480インターフェイスUSB2.0
注意
※転送速度・電流値は、ご使用になられるパソコンや充電器の性能によって異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする