- フェイスシールド メガネタイプ モノタロウ 40559664

- フェイスシールド メガネタイプ モノタロウ 40559664
- フェイスシールド メガネタイプ モノタロウ 40559664
- フェイスシールド メガネタイプ モノタロウ 40559664
- フェイスシールド メガネタイプ モノタロウ 40559664
- フェイスシールド メガネタイプ モノタロウ 40559664
モノタロウ

フェイスシールド メガネタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード40559664品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

メガネのように耳に掛けて使えるフェイスシールドです。
顔全体を覆えるのでので安心。
メガネの併用可能。

用途塗装作業や粉じん作業材質(レンズ部)ポリカーボネート、(つる部)ポリカーボネート、(鼻あて部)ポリウレタン幅(mm)約140(つる間隔)シールド高さ(mm)約190
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用前にレンズ部にキズや割れがないか確認してから使用してください。キズなどがある場合は絶対に使用しないでください。
※レンズ面が汚れた場合は、布などに中性洗剤を付けて拭いてください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40559664
2020-11-20
用途: フライヤー作業での油はね防止
製造業

掛けた感じ重量感もなく、安定した掛け心地でした。作業中の振り向き動作でのズレも気にならず良い感じでした。

対象商品 : 40559664
2019-12-10
用途: ゴルフクラブアイアンヘッドの研磨
卸売・小売業

物自体は値段相応で、悪くありません。
ただ自分の使い方が問題でした。着けて、前屈みになりながら作業するので、重力でシールド部分がブランコのように垂れ下がるので、自分の作業スタイルには合いませんでした。残念です。
でも、屈まない作業に使えなら、メガネ型なので、髪の毛ぐちゃぐちゃになったりすることなく使いやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする