グリーンクロス
カッティングステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
表示内容
2
2
2
0
1
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40560608
品番
CUT-K-100-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。
ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。
転写用シート付きです。
用途
店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。
表示内容
2
取付け方法
粘着シール
材質
マーキングフィルム
色
黒
シートサイズ(mm)
110
文字高(mm)
100
アズワン品番
64-6588-99
メーカー商品コード
6300002255
注意
※シートの裏面は黒色です。
商品説明動画
カッティングシート
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった