曜日別特売
CUT-K-100-T カッティングステッカー グリーンクロス 40560879

 

CUT-K-100-T カッティングステッカー グリーンクロス 40560879
CUT-K-100-T カッティングステッカー グリーンクロス 40560879
CUT-K-100-T カッティングステッカー グリーンクロス 40560879
CUT-K-100-T カッティングステッカー グリーンクロス 40560879

カッティングステッカー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
表示内容T
T
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
U
V
W
X
Y
Z
内容量1枚注文コード40560879品番CUT-K-100-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。
ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。
転写用シート付きです。

用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。表示内容T取付け方法粘着シール材質マーキングフィルムシートサイズ(mm)110文字高(mm)100アズワン品番64-6589-27メーカー商品コード6300002282
注意
※シートの裏面は黒色です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

商品説明動画

カッティングシート
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40560626
2023-12-12
用途: 新設された設備の識別用番号用
株式会社シンコーテック製造業

新設設備の大きさから今回の設備に対し丁度いい大きさでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする