曜日別特売
MC-18(100cc) キャップ付ディスペンサーママクラブ タケヤ化学工業 40567039

キャップ付ディスペンサーママクラブ

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード40567039品番MC-18(100cc)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

液体はもちろん、粘体のソース、ケチャップ、ホームメイドのドレッシング等に最適な万能ドレッシングキーパーです。

材質(本体とキャップ)ポリエチレン、(フタ)ポリプロピレン質量(g)15直径×高さ(mm)45×109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする