CUT-W-100-02 カッティングステッカー 白 グリーンクロス 40573086

 

CUT-W-100-02 カッティングステッカー 白 グリーンクロス 40573086
CUT-W-100-02 カッティングステッカー 白 グリーンクロス 40573086
CUT-W-100-02 カッティングステッカー 白 グリーンクロス 40573086

カッティングステッカー 白

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容2
2
0
1
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
内容量1枚注文コード40573086品番CUT-W-100-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。
ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。
転写用シート付きです。

用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。表示内容2取付方式粘着シール材質マーキングフィルムシートサイズ(mm)110文字高(mm)100アズワン品番64-6589-36メーカー商品コード6300002291
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※シートの裏面はグレーです。

商品説明動画

カッティングシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする