グリーンクロス
吹付けプレート(アルファベット) H50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
表示内容
c
c
c
a
b
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40573445
品番
H50 アルファベット c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
表示内容
c
材質
PP板
プレート寸法(mm)
100×100
文字高(mm)
50
アズワン品番
64-6589-93
メーカー商品コード
6300002491
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
グリーンクロス 吹付プレート(スプレーシート)
参考になった