曜日別特売
H100 アルファベット c 吹付けプレート(アルファベット) H100 グリーンクロス 40573969

H100 アルファベット c 吹付けプレート(アルファベット) H100 グリーンクロス 40573969
H100 アルファベット c 吹付けプレート(アルファベット) H100 グリーンクロス 40573969

吹付けプレート(アルファベット) H100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
表示内容c
c
a
b
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
内容量1枚注文コード40573969品番H100 アルファベット c
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。

表示内容c材質PP板プレート寸法(mm)200×200文字高(mm)100アズワン品番64-6590-46メーカー商品コード6300002543
注意
※水性スプレー専用です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

商品説明動画

グリーンクロス 吹付プレート(スプレーシート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする