曜日別特売
WMBM-18BMC-B ボードマスター(太字平芯) パイロット 40576627

WMBM-18BMC-B ボードマスター(太字平芯) パイロット 40576627
WMBM-18BMC-B ボードマスター(太字平芯) パイロット 40576627
WMBM-18BMC-B ボードマスター(太字平芯) パイロット 40576627
WMBM-18BMC-B ボードマスター(太字平芯) パイロット 40576627
WMBM-18BMC-B ボードマスター(太字平芯) パイロット 40576627
WMBM-18BMC-B ボードマスター(太字平芯) パイロット 40576627

ボードマスター(太字平芯)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ブラック
内容量1本注文コード40576627品番WMBM-18BMC-B
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。
インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。
アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。
インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。
平芯は文字の太さを調整しやすく、伝える文字が読みやすくなります。
さらに太字であるために大きな面積に対しての図や図面を描くのに適しています。
※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
タイプ太字線幅(mm)3.0~6.2詰め替えインクP-WMRF8材質軸・キャップ/リサイクル樹脂全長(mm)115質量(g)26.5エコマーク認定認定最大径(Φmm)27.2インク色ブラック替芯P-WMTIP10BMCインク油性顔料(アルコール系)ペン先3.0~6.2mmカートリッジP-WMRF8グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ太字エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記以外には使用しないでください
※幼児の手の届く所に置かないでください
※油性タイプのインクは可燃性ですので、火気にご注意ください
※換気をよくし、使用後はキャップをしめて横置きにしてください
※激しく振ったりショックを与えたりするとインクが漏れる場合があります
※衣服などにインクが付くと落ちませんのでご注意ください
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40576627
2021-11-08
用途: 会社のホワイトボード用
製造業

太いですがとても書きやすいです。インクの残量も見えて使用しやすいです。

対象商品 : 40576627
2020-07-20
用途: 研修時に使っています
建設業・工事業

濃くて太いのでよく見えます。ただインクの減りが早いのでインクカートリッジの予備は必須です。カートリッジは安いので箱買いおススメです。

対象商品 : 40576627
2016-11-04
用途: 授業にて
大阪YMCA国際専門学校

用途によって太さを調節できる・

対象商品 : 40576627
2017-08-25
用途: 会社ホワイトボード用
有限会社フジサキ

使用感がいいので、ボードマスター専用カートリッジを5つも購入したが、交換してもインクが出ない。芯が乾くとだめなのか?インクが残っているうちに交換しないとだめなのか?2本に試したが両方駄目。カートリッジは二度と買わない。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする