曜日別特売
WMBM-12LC-G ボードマスター(中字平芯) パイロット 40576767

WMBM-12LC-G ボードマスター(中字平芯) パイロット 40576767
WMBM-12LC-G ボードマスター(中字平芯) パイロット 40576767
WMBM-12LC-G ボードマスター(中字平芯) パイロット 40576767
WMBM-12LC-G ボードマスター(中字平芯) パイロット 40576767
WMBM-12LC-G ボードマスター(中字平芯) パイロット 40576767
WMBM-12LC-G ボードマスター(中字平芯) パイロット 40576767

ボードマスター(中字平芯)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色グリーン
内容量1本注文コード40576767品番WMBM-12LC-G
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。
インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。
アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。
インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。
平芯のため線の太さにメリハリが作れ、細かく書きたい+大きくみせたいの選択が可能となります。
※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
線幅(mm)2.2~5.2タイプ中字詰め替えインクP-WMRF8材質軸・キャップ/リサイクル樹脂全長(mm)135質量(g)22.5エコマーク認定認定最大径(Φmm)24インク色グリーン替芯P-WMTIP-9LCインク油性顔料(アルコール系)ペン先2.2~5.2mmカートリッジP-WMRF8グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記以外には使用しないでください
※幼児の手の届く所に置かないでください
※油性タイプのインクは可燃性ですので、火気にご注意ください
※換気をよくし、使用後はキャップをしめて横置きにしてください
※激しく振ったりショックを与えたりするとインクが漏れる場合があります
※衣服などにインクが付くと落ちませんのでご注意ください
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40576742
2022-01-12
用途: 講習
サービス業

最近のマーカーは安いけど使いにくいのが多いが、この商品は安くて使いやすいです。
気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 40576724
2021-03-15
用途: ホワイトボードに

黒を購入しましたが、色ははっきり濃く、見やすいです。
他の色もこちらで揃えたくなりました。

対象商品 : 40576742
2021-02-05
用途: 事務

持ちやすさも良い。インクもハッキリしていて見やすい。消しやすさも良い。

対象商品 : 40576724
2020-03-01
用途: ホワイトボードに字を書くとき
運輸・通信業

中細字丸芯と同時に購入しました。場合によって使い分けてますが、こっちのほうがボードへの接地が安定するせいか、綺麗な字がかけます。使い心地がいいです。

対象商品 : 40576724
2020-04-11
用途: 日程表

とても書きやすく、太文字でかけるので見やすいと高評価。

対象商品 : 40576724
2019-05-30
用途: ホワイトボードで使用
製造業

初めて購入しましたが、とても使いやすいとの評判です。
使い切ってもカートリッジ式なので交換がしやすい、
今までのは、液体をチューブで入れないといけなかったので、交換の都度
手が汚れてしまって困っていました。

対象商品 : 40576742
2018-02-26
用途: 会議、研修の記録用
サービス業

やはり、このサイズと平芯にこだわって購入したのは正解でした。
全くストレスがなく、安定して書けるように思います。満足しています。
大正解でした。

対象商品 : 40576724
2017-10-20
用途: お客様向けホワイトボードへの記入
飲食業

以前に比べ平芯を探すのが大変になってきました。ネット注文は助かります。丸芯も使った事はありますが、やはり平芯の方がキレイに書けます。インクの出も良く書きやすいし、キレイに消せます。(キレイに消えるのは当たり前と思っていましたが、そうではない商品もあるので。)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする